Ištekinimo peilio laikiklis dešininis, HSK-T, Koto ⌀ / plokštelės dydis − A matmuo: 63/15-140mm

Prekės Nr.: 320100 63/15-140
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelės dydis − A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 63 mm
Plokštelės dydis 15
Laikiklis HSK-T
Paskirtis dešininis
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 140 mm
Darbinis ilgis IN 114 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 50 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f 27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1506..
Atsarginė dalis P05
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Koto rūšis Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis Ištekinimo peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320100 63/15-140
EAN / GTIN 2050001714381
Gamintojo numeris HA6.PDF.RQC.140

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr. 320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį