Ištekinimo peilio laikiklis kairinis 63/11-160 mm

Prekės Nr.: 320096 63/11-160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 63 mm
Plokštelės dydis 11
Laikiklis HSK-T
Paskirtis kairinis
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 40 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Atsarginė dalis S05
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Koto rūšis Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis Ištekinimo peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320096 63/11-160
EAN / GTIN 2050001714367
Gamintojo numeris HA6.BDB.LQB.160

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto ⌀ / Plokštės dydis − A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį