{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 40 mm | |
Plokštelės dydis | 11 | |
Laikiklis | HSK-T | |
Paskirtis | dešininis | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 110 mm | |
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min | 32 mm | |
atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3 | |
Atsarginė dalis | S05 | |
Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai | |
Koto rūšis | Tuščiaviduris kūginis kotas | |
Produkto rūšis | Ištekinimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 320095 40/11-110 | |
EAN / GTIN | 2050001715067 | |
Gamintojo numeris | HA4.BDB.RLA.110 |