{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 63 mm | |
Plokštelės dydis | 12 | |
Laikiklis | HSK-T | |
Paskirtis | kairinis | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 140 mm | |
Darbinis ilgis IN | 114 mm | |
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min | 50 mm | |
atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1204.. | |
Atsarginė dalis | P01 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Koto rūšis | Tuščiaviduris kūginis kotas | |
Produkto rūšis | Ištekinimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 320091 63/12-140 | |
EAN / GTIN | 2050001715043 | |
Gamintojo numeris | HA6.PCD.LLC.140 |