Ištekinimo peilio laikiklis dešininis 63/12-140 mm

Prekės Nr.: 320085 63/12-140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelės dydis − A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ 63 mm
    Plokštelės dydis 12
    Laikiklis HSK-T
    Paskirtis dešininis
    Laikiklio norma ISO 12164-3
    Vidinis aušinimas taip
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 140 mm
    Darbinis ilgis IN 114 mm
    Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 50 mm
    atstumas tarp ašies ir viršūnės f 27 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
    Atsarginė dalis S01
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Koto rūšis Tuščiaviduris kūginis kotas
    Produkto rūšis Ištekinimo peilio laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 320085 63/12-140
    EAN / GTIN 2050001715012
    Gamintojo numeris HA6.BCC.RLC.140

    Aprašymas

    Pastaba:

    Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
    PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį