Tekinimo laikiklis neutralus 6311-100HP mm

Prekės Nr.: 320070 6311-100HP
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis − A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 63 mm
Laikiklis HSK-T
Paskirtis neutralus
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Atsarginė dalis S05
Koto rūšis Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320070 6311-100HP
EAN / GTIN 2050002004740
Gamintojo numeris HA6.KDB.NNA.100-HP

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį