Tekinimo plokštelės laikiklis neutralus 6316-100HP mm

Prekės Nr.: 320065 6316-100HP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis − A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ 63 mm
    Plokštelės dydis 16
    Laikiklis HSK-T
    Paskirtis neutralus
    Laikiklio norma ISO 12164-3
    Vidinis aušinimas taip
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1606..
    Atsarginė dalis P02
    Koto rūšis Tuščiaviduris kūginis kotas
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 320065 6316-100HP
    EAN / GTIN 2050001773036
    Gamintojo numeris HA6.PCE.NMA.100-HP

    Aprašymas

    Pastaba:

    Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
    PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį