Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis 40/15HP mm

Prekės Nr.: 320036 40/15HP
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 40 mm
Plokštelės dydis 15
Laikiklis HSK-T
Paskirtis kairinis
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 55 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 50 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f 27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1506..
Atsarginė dalis P05
Bendras ilgis 77 mm
Koto rūšis Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320036 40/15HP
EAN / GTIN 2050002039650
Gamintojo numeris HA4.PDF.RJA.055-HP

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį