Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis 40/08HP mm

Prekės Nr.: 320006 40/08HP
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ 40 mm
    Plokštelės dydis 08HP
    Laikiklis HSK-T
    Paskirtis kairinis
    Laikiklio norma ISO 12164-3
    Vidinis aušinimas taip
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 55 mm
    Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 50 mm
    atstumas tarp ašies ir viršūnės f 27 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0804..
    Atsarginė dalis P04
    Bendras ilgis 75 mm
    Koto rūšis Tuščiaviduris kūginis kotas
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 320006 40/08HP
    EAN / GTIN 2050002039575
    Gamintojo numeris HA4.PWE.LLA.055-HP

    Aprašymas

    Pastaba:

    Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
    PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį