Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Aktyvus įrankis, radialinis, standartinis kaištis, ER32, Tipas: 40-32-LIK

Prekės Nr.: 319935 40-32-LIK

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER32
VDI dydis 40
Įrankio užspaudimas ER32
l1 138 mm
b1 85 mm
b2 72 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Aušinimas vidin.
Produkto rūšis Varomieji įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319935 40-32-LIK
Gamintojo numeris 319935 40-32-LIK

Aprašymas

Modelis:

Naudojama ant radialinės revolverinės galvutės. Kairinis, t. y. apdirbama pagrindinio suklio kryptimi. Perdavimas 1:1. Konstrukcija su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar.
Standartinė išlygiavimo juosta (kaištis).
Modelis IKD – Su keraminiu sandarikliu, slėgis iki 70 barų, sausas veikimas.
Skirta darbui visomis CNC tekinimo staklėmis DMG Gildemeister CTX su Sauter ašine revolverine galvute. Pavaros mova DIN 5480. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklį. Maksimalus sūkių skaičius 8000 min-1 .

Privalumai:

  • Optimizuoto svorio ir geometrijos konstrukcija.
  • Saugus darbo procesas dėl aukštos kokybės komponentų ir patvarumo.
  • Didesnių sukimo momentų perdavimas.
  • 100 % kontrolė, kiekvienam varomajam įrankiui atliekama paleidimo programa.
  • Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Kai trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t. su DIN 5480.

Tiekiama:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiajai įvorei: su užveržimo veržle ir kabliniu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761 – 319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680309745.

Pastaba:

  • Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 µm.
  • Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).
  • Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritininiu guoliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį