{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
x | 95 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 45 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 91 mm | |
Tinkamos staklės | Emag VL, Emag VT | |
Produkto rūšis | Peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319886 55/E | |
EAN / GTIN | 4045197877406 | |
Gamintojo numeris | 319886 55/E |