{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | VX4 | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 28 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 319827 12 | |
EAN / GTIN | 2050001743428 | |
Gamintojo numeris | 27.VX412WNL28 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įdėklas VARIA VX4 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 21 | |
Laikiklis | VX4 | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 28 | |
Išorinis ⌀ D | 42 | 20 |
L1 | 100 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 | 12 |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |