Greitojo keitimo adapteris, įsukama freza vidinei veržlei ER25 M12

Prekės Nr.: 319779 M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
Išorinis ⌀ D 41 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 14,9 mm
Produkto rūšis Greitojo keitimo adapteris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319779 M12
EAN / GTIN 4062406343705

Aprašymas

Modelis:

  • Dviejų dalių modelis, susidedantis iš pagrindinio korpuso ir tikslios užveržimo veržlės.
  • Iš kokybiško įrankių plieno, visi funkciniai paviršiai grūdinti ir apdoroti.

Privalumai:

Aktyvių įrankių greitojo keitimo sistemą (AGW) lengva naudoti. Paruoškite greitojo keitimo adapterį naudodami įrankį ir pakeiskite jį aktyviu įrankiu (AGW). Užveržimo veržlė yra su guoliais.
Universalus naudojimas:
  • Greitas ir lengvas adapterių keitimas, kai naudojamas aktyvus įrankis.
  • Tinka visiems skirtingų gamintojų aktyviems įrankiams su ER cangės tvirtinimo jungtimi.

Paskirtis:

Skirtas gręžti ir frezuoti naudojant aktyvius įrankius su ER cangės jungtimi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį