VDE kamštis Forma Z2, ⌀ d1: 25Kmm

Prekės Nr.: 319770 25K
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma Z
Koto ⌀ d1 25 mm
Medžiaga Stiklo pluoštu sustiprintas plastikas
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 25
Produkto rūšis Pjovimo taškų užraktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319770 25K
EAN / GTIN 2050001742018

Aprašymas

Standartas:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį