Greitojo keitimo adapteris, Weldon vidinei veržlei ER 32, Užspaudimo ⌀: 8mm

Prekės Nr.: 319764 8
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
Išorinis ⌀ D 45 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 30 mm
Produkto rūšis Greitojo keitimo adapteris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319764 8
EAN / GTIN 4062406328818
Gamintojo numeris 319764 8

Aprašymas

Modelis:

  • Dviejų dalių modelis, susidedantis iš pagrindinio korpuso ir tikslios užveržimo veržlės.
  • Iš kokybiško įrankių plieno, visi funkciniai paviršiai grūdinti ir apdoroti.

Privalumai:

Aktyvių įrankių greitojo keitimo sistemą (AGW) lengva naudoti. Paruoškite greitojo keitimo adapterį naudodami įrankį ir pakeiskite jį aktyviu įrankiu (AGW). Užveržimo veržlė yra su guoliais.
Universalus naudojimas:
  • Greitas ir lengvas adapterių keitimas, kai naudojamas aktyvus įrankis.
  • Tinka visiems skirtingų gamintojų aktyviems įrankiams su ER cangės tvirtinimo jungtimi.

Paskirtis:

Skirtas gręžti ir frezuoti naudojant aktyvius įrankius su ER cangės jungtimi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį