Greitojo keitimo adapteris, Weldon su išorine veržle ER 25 6 mm

Prekės Nr.: 319761 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
Išorinis ⌀ D 41,7 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 52,5 mm
Produkto rūšis Greitojo keitimo adapteris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319761 6
EAN / GTIN 4062406328672
Gamintojo numeris 319761 6

Aprašymas

Modelis:

  • Dviejų dalių modelis, susidedantis iš pagrindinio korpuso ir tikslios užveržimo veržlės.
  • Iš kokybiško įrankių plieno, visi funkciniai paviršiai grūdinti ir apdoroti.

Privalumai:

Labai lengva naudoti varomųjų įrankių greitojo keitimo sistemą (AGW). Paruoškite greitojo keitimo adapterį naudodami įrankį ir pakeiskite jį varomuoju įrankiu (AGW). Lankstus naudojimas.
Greitas ir lengvas keitimas:
  • Greitas ir lengvas adapterių keitimas, kai naudojamas varomasis įrankis.
  • Tinka visiems skirtingų gamintojų varomiesiems įrankiams su ER cangės tvirtinimo jungtimi.

Paskirtis:

Skirtas gręžti ir frezuoti naudojant aktyvius įrankius su ER cangės jungtimi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį