{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 46 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 69 mm | |
Plotis B | 56 mm | |
Sriegis M | M22×1 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 319752 20 | |
EAN / GTIN | 4062406254544 | |
Gamintojo numeris | 319752 20 |