Įrankio laikiklis su kūginiu tvirtinimu Forma F, VDI 30, MK kotui: 3

Prekės Nr.: 319741 3
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK kotui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma F
morzės kūgio kotas 3
VDI dydis VDI 30
h1 28 mm
h2 30 mm
Riebokšlio ⌀ d2 68 mm
d3 23,825 mm
l1 66 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319741 3
EAN / GTIN 4062406423315
Gamintojo numeris 319741 3

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankiams su MK kotu

Standartas:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį