Kombinuotas dvipusis laikiklis ištekinimo plokštelių laikikliui D30-32-100

Prekės Nr.: 319735 D30-32-100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

x 100 mm
l1 125 mm
b1 64 mm
b2 59 mm
h1 64 mm
Aušinimas vidinis / išorinis
VDI dydis 30
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319735 D30-32-100
EAN / GTIN 2050001945754
Gamintojo numeris 17.3032LDCTX

Aprašymas

Modelis:

Skirta darbui visomis CNC tekinimo staklėmis DMG Gildemeister CTX su Sauter revolverine galvute. Kombinuotasis laikiklis su vidiniu ir išoriniu aušinimu.

Paskirtis:

Ištekinimo plokštelių laikikliams užspausti.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX.

Tiekiama:

Kartu su standartinių kaiščių laikikliu lygiavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį