Aušinimo skysčio mova HighPressure tiesi M8X1

Prekės Nr.: 319474 M8X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas tiesus
Vamzdelio ⌀ 1 mm
Prijungimo sriegis M8×1
Modelis Sriegis
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319474 M8X1
EAN / GTIN 2050002047877
Gamintojo numeris TOP52GR25,5

Aprašymas

Modelis:

Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.
Didelio slėgio antgalis – ypač esant aukštam slėgiui iki 80 bar. Reguliuojama antgalio kampinė padėtis. Tvirtas ir patvarus modelis, pagamintas iš aliuminio.
Tiesus apvalus antgalis, modelis su daug kiaurymių 5 (kiaurymės) × ⌀ 1 mm.

Paskirtis:

Naudojamas statiniams ir varomiems tekinimo laikikliams per srieginę jungtį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį