Aušinimo skysčio mova MiniKD su rutuline jungtimi 10X50

Prekės Nr.: 319470 10X50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas × vamzdelio ilgis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas MiniKD
    Vamzdelio ⌀ 4 mm
    Vamzdžio ilgis 50 mm
    Rutulio ⌀ 10 mm
    Modelis Rutulinė galvutė
    Vidinis aušinimas taip
    Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 319470 10X50
    EAN / GTIN 4260711110375
    Gamintojo numeris TOP52GR14,5

    Aprašymas

    Modelis:

    Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.
    Nerūdijančiojo plieno konstrukcija, lankstus vamzdelis gali būti palenkiamas iki pat pjovimo briaunos. Maksimalus slėgis iki 10 bar.
    Specialiai sukurtas kompaktiškiems VDI ir BMT laikikliams su aušinimo skysčio anga.
    MiniKD buvo specialiai sukurtas naudoti kompaktiškuose VDI laikikliuose, tačiau taip pat tinka daugeliui kitų įrankių laikiklių su išoriniu aušinimu. Šis antgalis yra lengvai valdomas ir su patogiai reguliuojamu aušinimo skysčio vamzdeliu. Montavimas yra itin paprastas.

    Aprašymas:

    MiniKD yra aušinimo priemonės antgalis, sudarytas iš nerūdijančio plieno rutulio arba sriegio ir vamzdelio, pagaminto iš lanksčios kompozicinės medžiagos. Detalės sujungtos viena su kita.

    Pastaba:

    Tinkami sriegių adapteriai ir ilgintuvai žr. 319476 arba 319477.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį