Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius 7×D maxi, Tipas: 10R

Prekės Nr.: 319469 10R
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 7×D
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis dešininis
Užspaudimo ⌀ D1 10 mm
Koto ⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Iškyšos ilgis L1 70 mm
Koto ilgis Ls 53 mm
Bendras ilgis L2 129 mm
Spindulys R 1,2 mm
C 1 mm
Poslinkis Z link ašies 14 mm
Ištekinimo gylis iki 7×D
Virpesiai slopinantis vibracijas
Produkto rūšis Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319469 10R
EAN / GTIN 4062406642464
Gamintojo numeris 319469 10R

Aprašymas

Modelis:

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekinimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekinimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekinimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3×D pagal naudojamo ištekinimo įrankio laikiklio tipą.
Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekinimo peiliu 10×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį