{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Koto ⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 70 mm | |
Koto ilgis Ls | 53 mm | |
Bendras ilgis L2 | 129 mm | |
Spindulys R | 1,2 mm | |
C | 1 mm | |
Poslinkis Z link ašies | 11 mm | |
Ištekinimo gylis iki | 7×D | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Produkto rūšis | Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius |
Produkto numeris | 319468 10R | |
EAN / GTIN | 4062406641900 | |
Gamintojo numeris | 319468 10R |