{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Koto ⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 112 mm | |
Koto ilgis Ls | 53 mm | |
Bendras ilgis L2 | 171 mm | |
Spindulys R | 2 mm | |
C | 1 mm | |
Poslinkis Z link ašies | 12,5 mm | |
Ištekinimo gylis iki | 7×D | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Produkto rūšis | Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius |
Produkto numeris |
319467 16L
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4062406641870
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
319467 16L
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |