{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 10 mm | |
VDI dydis | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319400 10 | |
Gamintojo numeris | 319400 10 |