{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 16 mm | |
VDI dydis | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Sriegis M | M22×1,5 | |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319276 16 | |
EAN / GTIN | 4045197782465 | |
Gamintojo numeris | 319276 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ištekinimo peilio laikiklis su įpjova Forma E2, VDI 40, Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7): 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
170,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
76,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | VDI 20 |
Forma | E | E |
VDI dydis | VDI 40 | VDI 20 |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 16 mm | 16 mm |
l6 | 90 mm | 75 mm |
l7 | 95 mm | 61 mm |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |