{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H6) | 20 mm | |
VDI dydis | VDI 50 | |
Išorinis ⌀ d3 | 40 mm | |
d6 | 98 mm | |
l1 -0,2 | 67 mm | |
l2 | 54 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 50 | |
Aušinimo kanalo sriegis | M8 | |
Užveržimo varžto sriegis | M10×1 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319215 20 | |
EAN / GTIN | 4062406755317 | |
Gamintojo numeris | 319215 20 |