{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H6) | 25 mm | |
VDI dydis | VDI 40 | |
Išorinis ⌀ d3 | 45 mm | |
d6 | 83 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 59 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Aušinimo kanalo sriegis | M8 | |
Užveržimo varžto sriegis | M12×1 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319205 25 | |
EAN / GTIN | 4062406755287 | |
Gamintojo numeris | 319205 25 |