{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 105 mm | |
b2 | 50 mm | |
Koto plotis b3 | 25,5 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 85 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 50 | |
Produkto rūšis | VDI daugiapusis laikiklis |
Produkto numeris | 319185 50 | |
EAN / GTIN | 4045197955067 | |
Gamintojo numeris | 319185 50 |