Keičiamų plokštelių grąžto laikiklis Forma E1 16 mm

Prekės Nr.: 319175 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymė d2 (H6) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma E
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H6) 16 mm
VDI dydis VDI 30
Išorinis ⌀ d3 36 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30
Aušinimo kanalo sriegis M8
Užveržimo varžto sriegis M10×1
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319175 16
EAN / GTIN 4067263120995
Gamintojo numeris 319175 16

Aprašymas

Paskirtis:

Grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Standartas:

DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį