{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | C | |
Koto ⌀ d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 58 mm | |
b2 | 33 mm | |
Koto plotis b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 25 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319116 25 | |
EAN / GTIN | 4067263237990 | |
Gamintojo numeris | 319116 25 |