{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | B | |
Koto ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 42,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319026 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237587 | |
Gamintojo numeris | 319026 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Master eco VDI įrankio laikiklis forma B3 radialinis, dešininis, trumpas, Koto ⌀ d1: 40mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
117,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
87,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | VDI 40 |
h5 | 42,5 mm | 32,5 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |