{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | B | |
Koto ⌀ d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 42 mm | |
b2 | 25 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 13 mm | |
l2 | 24 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 16 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319000 16 | |
Gamintojo numeris | 319000 16 |