{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
laikiklio kvadratui | 32 mm | |
Laikiklis | PSC 80 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 140 mm | |
Užveržiamas ilgis L1 | 98 mm | |
P | 55 mm | |
Išorinis ⌀ D | 110 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |
Produkto numeris | 318942 32 | |
EAN / GTIN | 2050001930040 | |
Gamintojo numeris | PS8.V32.L11.140 |