Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, dešininis, PSC 50, Laikiklio kvadratui: 20mm

Prekės Nr.: 318921 20
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio kvadratui (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laikiklio kvadratui 20 mm
Laikiklis PSC 50
Laikiklio norma ISO 26623-2
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 98 mm
Užveržiamas ilgis L1 75 mm
P 30 mm
Išorinis ⌀ D 80 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318921 20
EAN / GTIN 2050001715678
Gamintojo numeris PS5.V20.R11.098

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį