Ilgintuvas PSC-80 / PSC-80 65 mm

Prekės Nr.: 318897 65
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis PSC 80
Laikiklio norma ISO 26623-2
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 65 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318897 65
EAN / GTIN 2050002076532

Aprašymas

Paskirtis:

Tvirtinimui ant tekinimo peilių / frezavimo centrų.
PSC įspraustinių prailginimui.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį