Ilgintuvas PSC-63 / PSC-63 60 mm

Prekės Nr.: 318896 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis PSC 63
Laikiklio norma ISO 26623-2
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318896 60
EAN / GTIN 2050001673572
Gamintojo numeris PS6.PS6.K01.060

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
PSC įrankių pailginimui.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.
Šis produktas gali būti naudojamas tik kaip pagrindinis PSC63 staklių suklio ilgintuvas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį