{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Clamping ⌀ D1 | 8 mm | |
Laikiklis | PSC 50 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Overhang dimension A | 70 mm | |
External ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 48 mm | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 318887 8 | |
EAN / GTIN | 2050001714664 | |
Gamintojo numeris | PS5.B08.K01.070 |