Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, kairinis 20 mm

Prekės Nr.: 318864 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio kvadratui (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    laikiklio kvadratui 20 mm
    Laikiklis PSC 63
    Laikiklio norma ISO 26623-2
    Vidinis aušinimas taip
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
    Užveržiamas ilgis L1 75 mm
    P 30 mm
    Išorinis ⌀ D 80 mm
    Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 318864 20
    EAN / GTIN 2050001673411
    Gamintojo numeris PS6.V20.L11.100

    Aprašymas

    Modelis:

    Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

    Paskirtis:

    Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
    ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

    Pastaba:

    PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį