{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | HSK-T 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 105 mm | |
Išorinis ⌀ D | 45 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 318831 10 | |
EAN / GTIN | 4045197905161 | |
Gamintojo numeris | 318831 10 |