{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
laikiklio kvadratui | 25 mm | |
Laikiklis | HSK-T 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
P | 40 mm | |
Išorinis ⌀ D | 102 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |
Produkto numeris | 318818 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672681 | |
Gamintojo numeris | HA6.V25.N11.090 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įrankio laikiklis radialinis 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
330,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
330,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 | 90 |
Išorinis ⌀ D | 102 | 102 |
P | 40 | 40 |
laikiklio kvadratui | 25 | 25 |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis | Sriegiklio laikiklis |