Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, dešininis 20 mm

Prekės Nr.: 318802 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio kvadratui (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laikiklio kvadratui 20 mm
Laikiklis HSK-T 63
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 90 mm
Užveržiamas ilgis L1 45 mm
P 30 mm
Išorinis ⌀ D 80 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318802 20
EAN / GTIN 2050001673060
Gamintojo numeris HA6.V20.R11.090

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį