{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
laikiklio kvadratui | 25 mm | |
Laikiklis | HSK-T 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
Užveržiamas ilgis L1 | 88 mm | |
P | 40 mm | |
Išorinis ⌀ D | 102 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |
Produkto numeris | 318620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197889379 | |
Gamintojo numeris | 318620 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Eco įrankių laikiklis ašinis, 1-gubas, dešininis, HSK-T 63, Laikiklio kvadratui: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Išorinis ⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
P | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
laikiklio kvadratui | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Užveržiamas ilgis L1 | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis | Sriegiklio laikiklis | Sriegiklio laikiklis |