Greitojo keitimo įrankių laikiklis su cilindrine kiauryme C50

Prekės Nr.: 318300 C50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas C50
tinka Nr. 318000 C
Kiaurymės ⌀ 50 mm
Ilgis 160 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318300 C50
EAN / GTIN 4045197316189
Gamintojo numeris Bs 33/50/160

Aprašymas

Modelis:

Su aukščio reguliavimo varžtu ir 2 užspaudimo varžtais.

Paskirtis:

Matavimo antgalių tvirtinimui Nr. 318400.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį