Greitojo keitimo tekinimo peilio laikiklis C32/150

Prekės Nr.: 318100 C32/150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas C32/150
    tinka Nr. 318000 C
    Įrankio laikiklio aukštis 32 mm
    Ilgis 150 mm
    Tvirtinamo įrankio plotis W 17 mm
    Produkto rūšis Peilio laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 318100 C32/150
    EAN / GTIN 4045197315816
    Gamintojo numeris D 33/32/150

    Aprašymas

    Modelis:

    Su plokščiu įrankių laikikliu. Su aukščio reguliavimo varžtu ir 3 įrankio užspaudimo varžtais.

    Pastaba:

    Užsakydami atsargines dalis Nr. 318110318130, nurodykite greitojo keitimo tekinimo įrankio laikiklio atsarginės dalies kodą ir dydį A,B,C arba E.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį