Eco papildymo rinkinys 16 mm

Prekės Nr.: 317900 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto plotis p 16 mm
Vidinis aušinimas taip
kai koto aukštis H1 16 mm
Bendras ilgis L1 79 mm
Ilgis L2 25 mm
Bendras aukštis H 20 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 317900 16
EAN / GTIN 4045197716705
Gamintojo numeris 317900 16

Aprašymas

Modelis:

  • Aušinimo skysčiui peduoti į Eco sistemos gnybtinius laikiklius ir tekinimo laikiklius.
  • Tinka AXA greitojo keitimo plieniniam laikikliui Nr. 318100 ir PARAT greitojo keitimo įrankių laikiklis Nr. 316120316160.
  • Paduodama per žarną iš kairės, dešinės aba iš galinės pusės.

Tiekiama:

Su prisukimo varžtu ir greitąja mova (G 1/8 colio) žarnų, kurių išorinis ⌀ 6 mm, prijungimui. Movos ilgis 17,4 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį