Flanšas su kūginiu tvirtinimu DIN 55027 160/5 mm

Prekės Nr.: 317500 160/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d1 / kūgiui (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ d1 160 mm
Kūgio dydis 5
Kūgio ⌀ d2 82,575 mm
Storis B 21 mm
Atraminių varžtų skaičius 4
Produkto rūšis Tekinimo griebtuvo priedai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 317500 160/5
EAN / GTIN 4019208078656
Gamintojo numeris 319654

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai apdirbtas iš visų pusių.

Paskirtis:

Montavimui ant tekinimo griebtuvo su cilindrinio tvirtinimo laikikliu pagal DIN 6350 A. Tekinimo griebtuvas su įtrauktu kūginiu tvirtinimu yra užtraukiamas dėl mažos iškyšos.
Suklio galvutėms DIN 55027 arba ISO 702/III (analogiškas standartas DIN 55022) su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.

Apdirbama medžiaga:

C45 plienas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį