Užspaudimo įvorė MK kotui 2/4

Prekės Nr.: 316240 2/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka Nr. 316200 2/40; 3/40
Ilgis L 135 mm
40 mm
tinka Morzės kūgiui MK4
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 316240 2/4
EAN / GTIN 4045197318916
Gamintojo numeris P 12210

Aprašymas

Paskirtis:

Tvirtinimui greitojo keitimo įrankių laikiklyje WB
Įrankių su MK kotu tvirtinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Tipas / MK Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį