Kumštelių išsukimo įrankių rinkinys RotoRi LX

Prekės Nr.: 315910 LX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinio užspaudimo ⌀ 25 mm - 213 mm
Išorinio užspaudimo ⌀ 39 mm - 249 mm
tinka tekinimo griebtuvams, kurių ⌀ 80 mm - 315 mm
tinkamas gilinimo kiaurymės kumšteliams M10; M12; M16
Produkto rūšis Kumštelių išsukimo žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 315910 LX
EAN / GTIN 2050002053120
Gamintojo numeris P19508142316

Aprašymas

Modelis:

Specialus, patentuotas išsukimo žiedų su išlenktais segmentais dizainas leidžia nuolat reguliuoti kumštelius, kad būtų pasiektas reikiamas skersmuo. Komplekte esantys patentuoti, lankstūs RotoFix tvirtinimo varžtai pilnai kompensuoja didelius užspaudimo kumštelių varžtų nuokrypius, kai reguliavim o diapazonas 2 mm. Nereikalinga apdaila.

Privalumai:

  • Vidinis ir išorinis užspaudimas su 1 žiedu.
  • Tolygus užspaudimo diapazonas.
  • 1/10 mm tikslus prisukimo skersmens padavimas.
  • Nedidelės išlaidos dėl RotoFix prispaudimo varžtų.
  • Naudojant kumštelius sumažėja išlaidos.
  • Galima nesunkiai prieiti prie tekinimo įrankio.
  • Greitas ir lankstus naudojimas.

Paskirtis:

Žiedais, pagamintais iš specialaus plieno, galima tiksliai išsukti minkštus arba kietus užspaudimo kumštelius. Gali būti naudojamas vidiniams ar išoriniams kumšteliams apdirbti.

Tiekiama:

Lakštinis stovas, aukščiausios kokybės RotoFix varžtai ir žiedai.
29 žiedai ir po 3 varžtus M10 / M12 / M16.

Pastaba:

Pagal paklausimą taip pat galima įsigyti 4 ir 6 kumštelių griebtuvus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį