Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti 350

Prekės Nr.: 315200 350
Rinkinio kaina 3 vnt. (178,33 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 350 mm
Ilgis L 130 mm
Plotis B 34 mm
Aukštis H 79,5 mm
tinka ir griebtuvui 400 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 315200 350
EAN / GTIN 4019208038377
Gamintojo numeris 110017

Aprašymas

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

  • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
  • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį